Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 8mm

Cod articol: 637600 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ parte antrenantă 17,8 mm
Lungime 52 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637600 8
EAN / GTIN 4018754002610
Număr producător 02050008

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 8mm

Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 8mm

La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
11,59 €
La cerere
În stoc
1.809 livrabil imediat
6,59 €
La cerere
În stoc
1.740 livrabil imediat
7,78 €
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
13,49 €
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
22,04 €
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală Cheie tubulară hexagonală
Lungime 52 mm 46 mm 46 mm 100 mm 75 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături