Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 24 buc. 12

Cod articol: 634316 12
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 8-19
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-10

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 24
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 8-19 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-10 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 413 mm
Lăţime 230 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală; Şurubelniţă hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Număr producător 96021223

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 637000.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 pentru bujii şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M12.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bihexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Chei tubulare pentru bujii: 1 buc. Cod 637310 Ref.16
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 7 buc. Cod 637600 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700
Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 636200
Clichet: 1 buc. Cod 635000
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb