Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 8mm

Cod articol: 637629 8
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.420 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ parte antrenantă 19 mm
Lungime 46 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637629 8
EAN / GTIN 4062406061289
Număr producător 637629 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți hexagonali de șurubelniță GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 637632; HOLEX: Cod 637622).