Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 25 buc. 6

Cod articol: 634312 6
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-19
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-10
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×14

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-19 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-10 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 357 mm
Lăţime 176 mm
Înălţime 45 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală; Cheie tubulară hexagonală
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×14
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 634312 6
EAN / GTIN 4062406060763
Număr producător 634312 6

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.
Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637229.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 pentru bujii şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M12.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Biți pentru chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 637329 Ref. 16; 20,8
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 7 buc. Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mâner tip T: 1 buc. Cod 635729
Prelungitoare: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 636229
Clichet: 1 buc. Cod 635025
Păstrare în: Cutie din plastic ABS