{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive | 8-22 mm | |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 4-10 mm | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Pătrat cu Wobble Fix | cu unghi de rotire | |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | |
Lungime | 357 mm | |
Lăţime | 176 mm | |
Înălţime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Gradul de umplere al unui sertar în G | 6×14 | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 634025 SD | |
EAN / GTIN | 4062406060756 | |
Număr producător | 634025 SD |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 30 buc., Tip: SD
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat
266,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
304,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
869 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lăţime | 176 mm | 176 mm | 174 mm |
Înălţime | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Lungime | 357 mm | 357 mm | 357 mm |
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale | 4-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | Cutie din plastic ABS | Cutie din plastic ABS |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară |