{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Lungimea neizolată a tijei | 16 mm | |
Lungime | 75 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |
cu cap sferic | nu | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637689 8 | |
EAN / GTIN | 4067263112808 | |
Număr producător | 637689 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch izolate complet, Hexagon: 8mm
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.958 livrabil imediat
6,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.913 livrabil imediat
7,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |||
Hexagon | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |