{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 5 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Lungimea neizolată a tijei | 16 mm | |
Lungime | 75 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |
cu cap sferic | nu | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637689 5 | |
EAN / GTIN | 4067263112785 | |
Număr producător | 637689 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch izolate complet, Hexagon: 5mm
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.055 livrabil imediat
5,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.413 livrabil imediat
7,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Lungime | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |