{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX27 | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Dimensiune profil A | 5 mm | |
⌀ parte antrenantă | 17,8 mm | |
Lungime | 49 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637560 TX27 | |
EAN / GTIN | 4018754002856 | |
Număr producător | 02100027 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX27
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
13,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 17,8 mm | 17,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 49 mm | 43 mm |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Dimensiune profil A | 5 mm | 5 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |