Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt TX20

Cod articol: 637560 TX20
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20/95
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 3,8 mm
⌀ parte antrenantă 17,8 mm
Lungime 49 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637560 TX20
EAN / GTIN 4018754002832
Număr producător 02100020

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt TX20

Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt TX20

La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
13,91 €
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
10,35 €
⌀ parte antrenantă 17,8 mm 17,5 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Pătrat de antrenare 3/8 inch 3/8 inch
Lungime 49 mm 43 mm
Profil Torx® TX20/95 TX20
Dimensiune profil A 3,8 mm 3,8 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături