Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt TX10

Cod articol: 637560 TX10
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX10/152
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 2,7 mm
⌀ parte antrenantă 17,8 mm
Lungime 49 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637560 TX10
EAN / GTIN 4018754002818
Număr producător 02100010

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere.