Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt TX27

Cod articol: 637539 TX27
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX27
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 5 mm
⌀ parte antrenantă 17,5 mm
Lungime 43 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637539 TX27
EAN / GTIN 4062406265458
Număr producător 637539 TX27

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.