Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch 20,8 mm

Cod articol: 637329 20,8
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 20,8 mm
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    ⌀ pe partea de antrenare 27,2 mm
    Lungime 65 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
    Mecanism de reţinere pentru bujii Suport din cauciuc
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 637329 20,8
    EAN / GTIN 4062406061227
    Număr producător 637329 20,8

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
    Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.
    Biţi cheie tubulară dodecagonală.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.