Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 26 buc. 6

Cod articol: 634318 6
La cerere
În stoc
573 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-19
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de piese 26
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-19 mm
    Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-10 mm
    Ambalaj Cutie din plastic ABS
    Lungime 357 mm
    Lăţime 174 mm
    Înălţime 47 mm
    Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă hexagonală
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 634318 6
    EAN / GTIN 4062406230760
    Număr producător 634318 6

    Descriere

    Execuţie:

    Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
    Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637220.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 pentru bujii şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M12.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.

    Livrare:

    Biți pentru chei tubulare hexagonale, resp. hexagonale: 12 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Biți pentru chei tubulare pentru bujii: 2 buc. similar Cod 637329 Ref.16; 20,8
    Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 7 buc. Cod 637620 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
    Mâner tip T: 1 buc. Cod 635720
    Prelungitoare: 2 buc. Cod 635420 Ref. 75; 240
    Articulație cadranică: 1 buc. Cod 636220
    Clichet: 1 buc. Cod 635090
    Păstrare în: Cutie din plastic ABS

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături