{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ parte antrenantă | 19 mm | |
Lungime | 46 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637620 10 | |
EAN / GTIN | 4045197163554 | |
Număr producător | 637620 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 10mm
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
483 livrabil imediat
8,86 €
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.902 livrabil imediat
7,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
14,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 19 mm | 20 mm | 19 mm | 17,5 mm | 18 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Lungime | 46 mm | 100 mm | 46 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |