{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX9 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 2,5 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Execuţie | scurt | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631813 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406235253 | |
Număr producător | 631813 TX9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX9
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
825 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 | 12,5 | 12 |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lungime | 25 | 100 | 100 |
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat |
Profil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |