Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX10

Cod articol: 631813 TX10
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX10
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 2,7 mm
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Execuţie scurt
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631813 TX10
EAN / GTIN 4062406235260
Număr producător 631813 TX10

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.