Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lungă TX9

Cod articol: 631773 TX9
La cerere
În stoc
967 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® TX9
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    Dimensiune profil A 2,5 mm
    ⌀ parte antrenantă 12 mm
    Lungime 100 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Execuţie lungă
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631773 TX9
    EAN / GTIN 4062406235161
    Număr producător 631773 TX9

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.