{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX30 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 5,5 mm | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Execuţie | scurt | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631813 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406235314 | |
Număr producător | 631813 TX30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX30
La cerere
În stoc
2.214 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 12,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 25 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Dimensiune profil A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |