Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive 8 mm

Cod articol: 631225 8
La cerere
În stoc
838 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Standard DIN 3124
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) 5/16 inch
⌀ pe partea de antrenare 11,9 mm
Lungime 24,8 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631225 8
EAN / GTIN 4045197497055
Număr producător 631225 8

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.
Deschiderea cheii Surface Drive permite un ajustaj mai fix şi o forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive. Piese cu gaură.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.