{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 4,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 7,4 mm | |
Lungime | 24,8 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631225 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496959 | |
Număr producător | 631225 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 4,5mm
La cerere
În stoc
1.296 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.456 livrabil imediat
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
527 livrabil imediat
3,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Deschiderea cheii | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |