Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive 13 mm

Cod articol: 631225 13
La cerere
În stoc
1.118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 13 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Standard DIN 3124
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 18 mm
Lungime 24,8 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631225 13
EAN / GTIN 4045197497154
Număr producător 631225 13

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.
Deschiderea cheii Surface Drive permite un ajustaj mai fix şi o forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive. Piese cu gaură.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.