{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 15/32 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 16,9 mm | |
Lungime | 24,8 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631225 12 | |
EAN / GTIN | 4045197497130 | |
Număr producător | 631225 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
1.267 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.074 livrabil imediat
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
9,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.891 livrabil imediat
4,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
750 livrabil imediat
3,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 16,9 mm | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |