{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 4 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 6,8 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197161758 | |
Număr producător | 631020 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 1/4 inch 4 mm
La cerere
În stoc
1.199 livrabil imediat
2,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
954 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.393 livrabil imediat
3,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Deschiderea cheii | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |