Trusă de chei tubulare cu biţi lungi, pătrat 1/4 inch 35 buc., Tip: 6

Cod articol: 630308 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
790 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 2,5-8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 35
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 2,5-8 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 357 mm
Lăţime 174 mm
Înălţime 47 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630308 6
EAN / GTIN 4062406230890
Număr producător 630308 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8
şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale lungi: 12 buc. Cod 631415 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biți hexagonali pentru chei tubulare: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 6 buc. Cod 631720 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150
Prelungitor: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS