Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc., Număr de piese: 43

Cod articol: 630038 43
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
1.740 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4; 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 13-32
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-14

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 43
Pătrat de antrenare 1/4 inch; 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-13 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 13-32 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-14 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 507 mm
Lăţime 227 mm
Înălţime 62 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; Cheie tubulară bi-hexagonală; Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Număr producător 630038 43

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M20.
Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M18.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 11 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Biţi de chei tubulare, bi-hexagonali 1/2 inch: 13 buc. Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/4 inch: 3 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/2 inch: 5 buc. Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 633029
Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641320 Ref. 295
Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632840 Ref. 1/4
Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 150
Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641020 Ref. 130; 255
Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4
Articulaţie cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641620 Ref. 1/2
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4
Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640190 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc., Număr de piese: 43

Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc., Număr de piese: 43

La cerere
În stoc
1.740 livrabil imediat
305,91 €
La cerere
În stoc
648 livrabil imediat
458,35 €
Profil de antrenare Bit hexagonal; Cheie tubulară bi-hexagonală; Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală; Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare 1/4 inch; 1/2 inch 1/2 inch; 1/4 inch
Lăţime 227 mm 294 mm
Înălţime 62 mm 61 mm
Lungime 507 mm 510 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-14 mm 3-14 mm
Tip produs Cheie tubulară Cheie tubulară