Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 29 buc., Tip: 6

Cod articol: 630368 6
La cerere
În stoc
1.770 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 29
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 257 mm
Lăţime 149 mm
Înălţime 47 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630368 6
EAN / GTIN 4062406230203
Număr producător 630368 6

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8
şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
Pentru şuruburi Philips cu filet M2 − M6 şi pentru şuruburi cu fantă cu filet M2,5 − M5.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți hexagonali pentru chei tubulare: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 4 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similar Cod 675200 Ref. 1; 2; 3
Biţi, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 4; 5,5; 8
Tijă suport pentru biţi: 1 buc. Cod 676800 Ref. 4/4
Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150
Prelungitoare: 1 buc. 75 mm
1 buc. Cod 632420 Ref. 150
Articulație cadranică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS