Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare 73

Cod articol: 630002 73
Reducere
221,45 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 6-24
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 73
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 6-24 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; hexagonal; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119
Număr producător 630002 73

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate piesele în cutii din plastic.
Execuţie economică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

73 de piese − 3/8 inch: 18 biţi hexagonali de chei tubulare 3/8 inch 6 − 24 mm
9 biţi hexagonali de adâncime 3/8 inch 8 − 24 mm
2 biţi pentru bujii 3/8 inch, 16 şi 21 mm
3 biţi de chei tubulare cu magnet 6, 8, 10 mm
(cu coadă hexagonală E 6,3)
1 coadă de conectare E 6,3 hexagon pe pătrat 1/4 inch
1 coadă de conectare E 6,3 hexagon pe pătrat 3/8 inch
4 biţi de şurubelniţă pentru locaş hexagonal 3 − 6 mm
3 biţi de şurubelniţă lată 4; 5,5; 7 mm
2 biţi de şurubelniţă pentru Phillips PH1; PH2
2 biţi de şurubelniţă pentru Pozidriv PZ1; PZ2
7 biţi de şurubelniţă pentru Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 clichet cu extractor 3/8 inch
1 mâner tip T 3/8 inch
1 articulaţie cardanică 3/8 inch
2 prelungitoare 3/8 inch, 75 şi 225 mm
1 prelungitor 3/8 inch 50 mm WobbleFix
1 adaptor 3/8 − 1/4 inch
1 adaptor 3/8 − 1/2 inch
13 chei combinate 6 − 19 mm
Păstrare în: Cutie de plastic (380×285×85 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături