Set de chei tubulare, Număr de piese: 46

Cod articol: 630002 46
La cerere
În stoc
6.907 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-14
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 46
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-8 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; hexagonal; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Număr producător 630002 46

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate piesele în cutii din plastic.
Execuţie economică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

46 de piese − 1/4 inch: 13 biţi hexagonali de chei tubulare 1/4 inch 4 − 14 mm
1 coadă de conectare
6 biţi de şurubelniţă pentru locaş hexagonal 3 − 8 mm
3 biţi de şurubelniţă lată 3; 4,5; 7 mm
3 biţi de şurubelniţă pentru Phillips PH1 − PH3
3 biţi de şurubelniţă pentru Pozidriv PZ1 − PZ3
7 biţi de şurubelniţă pentru Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 şurubelniţe unghiulare pentru şuruburi cu locaş hexagonal 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 clichet cu extractor 1/4 inch
1 mâner tubular 1/4 inch
1 mâner tip T 1/4 inch
1 prelungitor flexibil 1/4 inch 150 mm
1 articulaţie cardanică 1/4 inch
2 prelungitoare 1/4 inch 50 şi 100 mm
Păstrare în: Cutie de plastic (257×170×52 mm)