Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare 48

Cod articol: 630002 48
Reducere
245,14 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-24

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 48
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-24 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă lată; hexagonal; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571
Număr producător 630002 48

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate piesele în cutii din plastic.
Execuţie economică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

48 de piese − 1/2 inch: 14 biţi pentru chei tubulare 1/2 inch, hexagonali 8 − 24 mm
3 biţi adânci 1/2 inch, hexagonali 17 − 19 mm
2 biţi pentru bujii 1/2 inch 16 şi 21 mm
1 clichet cu extractor 1/2 inch
1 articulaţie cardanică 1/2 inch
1 prelungitor 1/2 inch 125 mm
1 prelungitor 1/2 inch 250 mm / mâner tip T 1/2 inch
1 set de şurubelniţe hexagonale în suport rabatabil manual 1,5− 8 mm
1 set de şurubelniţe pentru Torx® în suport rabatabil manual TX9− TX40
14 chei combinate 6 − 19 mm
3 şurubelniţe late 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 şurubelniţe pentru Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 cleşte universal 180 mm
1 cleşte pentru instalatori 250 mm
1 ciocan 300 g
Păstrare în: Cutie de plastic (450×350×90 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături