Set de chei tubulare 154

Cod articol: 630002 154
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4; 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-32

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de piese 154
    Pătrat de antrenare 1/4 inch; 1/2 inch
    Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-32 mm
    Ambalaj Cutie din plastic
    Profil de antrenare Bit hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; hexagonal; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură; TriWing
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 630002 154
    EAN / GTIN 4045197516787
    Număr producător 630002 154

    Descriere

    Execuţie:

    Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
    Toate piesele în cutii din plastic.
    Execuţie economică.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.

    Livrare:

    154 de piese − 1/4; 1/2 inch: 32 de biţi de chei tubulare 1/4, 1/2 inch, hexagon 4 − 32 mm
    20 de biţi de adâncime 1/4, 1/2 inch, hexagon 4 − 24 mm
    6 biţi de chei tubulare cu magnet 5,5 − 13 mm
    (cu coadă hexagonală E 6,3)
    1 coadă de conectare E 6,3 hexagon pe pătrat 1/4 inch
    1 coadă de conectare E 6,3 hexagon pe pătrat 1/2 inch
    Gamă de biţi de 1/4 inch, 50 buc., în cutie din plastic
    2 clicheţi cu extractor 1/4 inch şi 1/2 inch
    1 mâner tubular 1/4 inch
    1 mâner tip T 1/4 inch
    2 articulaţii cardanice 1/4, 1/2 inch
    4 extensii 1/4, 1/2 inch 50, 100, 125, 250 mm
    1 cap culisant pentru extensie de 1/2 inch
    9 chei unghiulare hexagonale cu cap sferic 1,5 − 10 mm
    14 chei combinate 8 − 24 mm
    5 chei inelare duble cu clichet 10 − 19 mm
    1 adaptor de biţi C 6,3 / antrenor hexagonal 10 mm
    1 adaptor hexagonal 10 mm pe pătrat 1/4 inch cu extractor
    1 adaptor hexagonal 19 mm pe pătrat 1/2 inch cu adaptor
    1 cheie franceză 200 mm
    1 ridicător magnetic telescopic 135 − 635 mm
    Păstrare în: Cutie de plastic (550×420×105 mm)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături