{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Lungimea totală | 273 mm | |
Lungimea lamei | 160 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Mâner profilat | ergonomic, drept | |
Material lamă | Oţel crom-vanadiu | |
Material Mâner | Haptoprene din două componente | |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |
Lamă şi mâner detaşabile | nu | |
Cu lamă (lame) prelungitor | nu | |
Tip produs | Chei tubulare |
Cod articol | 622152 10 | |
EAN / GTIN | 4067263012641 | |
Număr producător | 622152 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie tubulară cu mâner Haptoprene din 2 componente 10 mm
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
14,75 €
11,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Mâner profilat | ergonomic, drept | ergonomic, drept |
Lungimea totală | 273 mm | 270 mm |
Lungimea lamei | 160 mm | 160 mm |
Cu lamă (lame) prelungitor | nu | nu |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm |
Material lamă | Oţel crom-vanadiu | Oţel special crom-vanadiu |