{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Lungimea totală | 253 mm | |
Lungimea lamei | 140 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Mâner profilat | ergonomic, drept | |
Material lamă | Oţel crom-vanadiu | |
Material Mâner | Haptoprene din două componente | |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |
Lamă şi mâner detaşabile | nu | |
Cu lamă (lame) prelungitor | nu | |
Tip produs | Chei tubulare |
Cod articol | 622152 9 | |
EAN / GTIN | 4067263012634 | |
Număr producător | 622152 9 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |