Set de chei tubulare 8

Cod articol: 952655 8
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 20
    Număr de unelte 8
    Execuţie cu cheie tubulară
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 952655 8
    EAN / GTIN 4067263723134
    Număr producător 952655 8

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952655: 1 buc.
    Trusă de chei tubulare GARANT cod 622156 măr. 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături