{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Lungimea totală | 270 mm | |
Lungimea lamei | 160 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Mâner profilat | ergonomic, drept | |
Material lamă | Oţel special crom-vanadiu | |
Material Mâner | Haptoprene | |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |
Lamă şi mâner detaşabile | nu | |
Cu lamă (lame) prelungitor | nu | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622150 10 | |
Număr producător | 622150 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie tubulară cu mâner Haptoprene din 2 componente, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
11,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.164 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 270 mm | 232 mm | 273 mm |
Lungimea lamei | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Chei tubulare |