{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Lungimea totală | 310 mm | |
Lungimea lamei | 190 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Mâner profilat | ergonomic, drept | |
Material lamă | Oţel special crom-vanadiu | |
Material Mâner | Haptoprene | |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |
Lamă şi mâner detaşabile | nu | |
Cu lamă (lame) prelungitor | nu | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721600 | |
Număr producător | 622150 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie tubulară cu mâner Haptoprene din 2 componente 12 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
19,65 €
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
20,20 €
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 310 mm | 277 mm |
Lungimea lamei | 190 mm | 200 mm |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm |
Material lamă | Oţel special crom-vanadiu | |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară |