{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Lungime cheie L | 320 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 38,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 45,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 12,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754085187 | |
Număr producător | 41052732 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 27X32mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
34,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
17,05 €
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
17,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
15,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat
25,13 €
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 320 mm | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |