{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 24,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021314 | |
Număr producător | 41051617 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 16X17mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
15,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.811 livrabil imediat
5,10 €
2,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | cromate |
Poziţie inel | 0 grad | 0 grad |
Lungime cheie L | 170 mm | 169 mm |
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | 16 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 mm | 25,5 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |