Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 18X21mm

Cod articol: 617600 18X21
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 18 mm
Deschiderea cheii 2 21 mm
Lungime cheie L 210 mm
⌀ maxim inel D1 max 26,5 mm
⌀ maxim inel D2 max 30,5 mm
Înălţime maximă inel h1 max 9,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (protejat împotriva exfolierii)
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 617600 18X21
EAN / GTIN 4018754021352
Număr producător 41051821

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
STAHLWILLE − Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.