{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | |
Lungime cheie L | 165 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 21,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 23 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 7,5 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021307 | |
Număr producător | 41051415 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 14X15 mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
15,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
4,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 165 mm | 159 mm |
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | 14 mm |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | 15 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 21,5 mm | 21,5 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |