{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | |
Lungime cheie L | 376 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 34,3 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 38,6 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 16 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Număr producător | 41072427 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare, cotite plat 24X27 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
30,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.698 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | 27 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 34,3 mm | 42,4 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 38,6 mm | 46,4 mm |
Înălţime maximă inel h1 max | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |