{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 18 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Lungime cheie L | 251 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 25,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 27 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 13,5 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 616500 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021772 | |
Număr producător | 41071819 |