{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 11 mm | |
Lungime cheie L | 188 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 14,6 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 15,9 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 9,5 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Număr producător | 41071011 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare, cotite plat 10X11 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
14,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
627 livrabil imediat
10,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat |
Lungime cheie L | 188 mm | 153 mm |
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | 10 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 14,6 mm | 19,4 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 15,9 mm | 21,4 mm |