Chei inelare, cotite plat 16X17 mm

Cod articol: 616500 16X17
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 16 mm
Deschiderea cheii 2 17 mm
Lungime cheie L 248 mm
⌀ maxim inel D1 max 22,7 mm
⌀ maxim inel D2 max 24,1 mm
Înălţime maximă inel h1 max 12,5 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616500 16X17
EAN / GTIN 4018754021741
Număr producător 41071617

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capete la ambele extremităţi cotite plat. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.