{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Lungime cheie L | 205 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 6 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614950 11 | |
EAN / GTIN | 4045197511188 | |
Număr producător | 614950 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei combinate, model extra lung, Deschiderea cheii: 11mm
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
6,28 €
2,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat
3,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.985 livrabil imediat
3,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.146 livrabil imediat
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Lungime cheie L | 205 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |