{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Lungime cheie L | 260 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Număr producător | 614950 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei combinate, model extra lung, Deschiderea cheii: 14mm
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
8,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
448 livrabil imediat
5,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
8,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
Lungime cheie L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
Deschiderea cheii | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |