{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Lungime cheie L | 310 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 8 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Număr producător | 614950 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei combinate, model extra lung, Deschiderea cheii: 17mm
La cerere
În stoc
721 livrabil imediat
10,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat
6,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
895 livrabil imediat
10,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
Lungime cheie L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |