Cheie combinată, model extra lung 34 mm

Cod articol: 614750 34
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 34 mm
    Lungime cheie L 520 mm
    Înălţime maximă cioc h1 15 mm
    Înălţime maximă inel h2 max 23,2 mm
    Poziţie inel 15 grad
    Proces producţie forjat în matriţă
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 614750 34
    EAN / GTIN 4010886610190
    Număr producător 6101940

    Descriere

    Execuţie:

    Capul inelar înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, uşor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru îmbinări înşurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Cheie combinată, model extra lung  34 mm

    Cheie combinată, model extra lung 34 mm

    La cerere
    În stoc
    6 livrabil imediat
    91,60 €
    La cerere
    În stoc
    132 livrabil imediat
    29,87 €
    Înălţime maximă cioc h1 15 14
    Suprafaţă cromat cromată
    Poziţie inel 15 15
    Lungime cheie L 520 380
    Dimensiuni deschidere chei metric metric
    Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
    Înălţime maximă inel h2 max 23,2 21

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături