Cheie combinată, model extra lung 12 mm

Cod articol: 614750 12
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 12 mm
Lungime cheie L 210 mm
Înălţime maximă cioc h1 5,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 10 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614750 12
EAN / GTIN 4010886610053
Număr producător 6100540

Descriere

Execuţie:

Capul inelar înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, uşor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru îmbinări înşurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie combinată, model extra lung  12 mm

Cheie combinată, model extra lung 12 mm

La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
13,10 €
La cerere
În stoc
2.118 livrabil imediat
3,88 €
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
4,34 €
Proces producţie forjat în matriţă forjat în matriţă forjat în matriţă
Înălţime maximă cioc h1 5,5 5,5 6
Suprafaţă cromat cromată cromat
Poziţie inel 15 15 15
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric
Înălţime maximă inel h2 max 10 10 9
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături