{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Lungime cheie L | 450 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 13 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 20,2 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Număr producător | 6101350 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie combinată, model extra lung 27 mm
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Înălţime maximă cioc h1 | 13 | 13 | 12 |
Suprafaţă | cromat | cromată | cromat |
Poziţie inel | 15 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 450 | 310 | 386 |
Deschiderea cheii | 27 | 27 | 27 |
Înălţime maximă inel h2 max | 20,2 | 18 | 18 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |