{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Lungime cheie L | 265 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 7,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 11,2 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614750 16 | |
EAN / GTIN | 4010886608029 | |
Număr producător | 6080250 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 16mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat
10,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 7,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
Lungime cheie L | 265 mm | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Deschiderea cheii | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-molibden | Oţel aliat cu crom |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |